Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Wandhalterung, Stahlblech mitbesch. Aluminumdeckel, 16 l, Version: 4 - lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Wandhalterung, Stahlblech mitbesch. Aluminumdeckel, 16 l, Version: 4 - lichtgrau
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Wandhalterung, Stahlblech mitbesch. Aluminumdeckel, 16 l, Version: 4 - lichtgrau
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Wandhalterung, Stahlblech mitbesch. Aluminumdeckel, 16 l, Version: 4 - lichtgrau
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Wandhalterung, Stahlblech mitbesch. Aluminumdeckel, 16 l, Version: 4 - lichtgrau
Artikel-Nr.:
     894-TH3704.4
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370303
EAN/GTIN:
     4260058015135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
TKG Fire-Ex Abfallbehälter selbstlöschend, mit Wandhalterung und Dreikantschloß

Ausgewählte Version: 4 - lichtgrau

TKG FIRE EX Papierkorb

Selbstlöschender Abfallbehälter FIRE EX aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech.

Die trichterförmige Öffnung des Deckels leitet aufsteigenden Rauch nach unten, wodurch der Behälter feuerhemmend wirkt und Flammen erstickt.

  • Material: Kunststoffbeschichtetes Stahlblech
  • spezielle Löschkopf Konstruktion
  • Anwendungsbereich: Innenbereich
  • mit Wandhalterung und Dreikantschloss
  • einfache Entleerung durch Kippmechanismus

  • Version: 4 - lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
24,5
Höhe [cm]:
34,0
Tiefe [cm]:
24,5
Produktart:
Abfalleimer | Papierkorb
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
lichtgrau
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Deckelausführung:
Einwurfloch
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Wand
Material:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,02*
€ 116,11*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,77*
€ 127,47*
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 100,15*
€ 133,49*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 121,98*
€ 162,32*
€ 4,95*
ab € 121,98*
€ 162,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.