Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Aschebecher TKG Sicherheitswandascher, Rondo,weiß, rot, neusilber, graphit, 9,0 x 10,0 cm Version: 3 - neusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Aschebecher TKG Sicherheitswandascher, Rondo,weiß, rot, neusilber, graphit, 9,0 x 10,0 cm Version: 3 - neusilber
Ascher Aschebecher TKG Sicherheitswandascher, Rondo,weiß, rot, neusilber, graphit, 9,0 x 10,0 cm Version: 3 - neusilber
Artikel-Nr.:
     894-TH3510.3
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350042
EAN/GTIN:
     4260058003668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
TKG Rondo Sicherheitswandascher Material: Stahlblech, verschiedene Farben

Ausgewählte Version: 3 - neusilber

TKG Sicherheits-Wandascher Rondo

  • mit Kippvorrichtung bis 180° zum schnellen Entleeren
  • automatisch glutlöschend
  • diebstahlsicher
  • pflegeleicht und robust
  • Zigarettensymbol liegt als Klebeetikett bei

Material: pulverbeschichtes Stahlblech oder Edelstahl

Hinweis: TH3611 und TH3513 nur in Edelstahl lieferbar.


  • Version: 3 - neusilber
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,0
Höhe [cm]:
10,0
Tiefe [cm]:
9,0
Produktart:
Wandascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
kippbar | selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Wand
Material:
Stahl
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,46*
€ 30,20*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 30,21*
1
€ 4,95*
ab € 28,64*
€ 35,10*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 28,62*
€ 35,10*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,73*
€ 36,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.