Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Aschebecher TKG Sicherheitstischascher Rondo Piccoloweiß, rot, neusilber, graphit, 15 x 7 cm Version: 3 - neusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Aschebecher TKG Sicherheitstischascher Rondo Piccoloweiß, rot, neusilber, graphit, 15 x 7 cm Version: 3 - neusilber
Ascher Aschebecher TKG Sicherheitstischascher Rondo Piccoloweiß, rot, neusilber, graphit, 15 x 7 cm Version: 3 - neusilber
Artikel-Nr.:
     894-TH3502.3
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350033
EAN/GTIN:
     4260058003613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
TKG Rondo Piccolo Sicherheitstischascher mit extra breitem Seitenrand, verschiedene Farben möglich

Ausgewählte Version: 3 - neusilber

TKG Sicherheits-Tischascher Rondo Piccolino und Rondo Piccolo

  • breiter Seitenrand verhindert das Herausfallen von liegengelassenen Zigaretten
  • alle Modelle sind zweifarbig (Deckel schwarz, Korpus nach Wahl)

Hinweis:

Modell 'Piccolino' nur in rot erhältlich!


  • Version: 3 - neusilber
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,00
Höhe [cm]:
7,0
Tiefe [cm]:
15,0
Produktart:
Tischascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 27,46*
12 Tage
12
Frei Haus
ab € 21,62*
€ 27,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,45*
€ 29,58*
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 31,94*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 24,72*
€ 31,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TKG
350029
ab € 20,94*
Sonstiges
TKG
350028
ab € 14,61*
Sonstiges
TKG
350027
ab € 14,59*
Sonstiges
TKG
350026
ab € 14,65*
Sonstiges
TKG
350007
ab € 29,49*
Sonstiges
TKG
350034
ab € 21,38*
Sonstiges
TKG
350004
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.