Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Sichtlagerkasten, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß(BxHxT): 18,6 x 15,6 x 40 Version: 06 - blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
TRESTON Sichtlagerkasten, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß(BxHxT): 18,6 x 15,6 x 40 Version: 06 - blau
TRESTON Sichtlagerkasten, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß(BxHxT): 18,6 x 15,6 x 40 Version: 06 - blau
Artikel-Nr.:
     894-TF3030.06
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1940-6
EAN/GTIN:
     6416763010257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Treston PP Kleinteilekasten Schublade halboffene Front, stapelbar, gewellter Boden erleichtert das Greifen

Ausgewählte Version: 06 - blau

TRESTON® Sichtlagerkästen

Für den täglichen Gebrauch in Läden, Lagern und Produktion. Durch die klaren Farben, die Transparenz sowie die großen Etiketten wird eine optimale Übersichtlichkeit gewährleistet.

  • die halboffene Front und der gewellte Boden erleichtern das Greifen kleiner Teile
  • bei gleicher Breite stapelbar

Materialien:

  • Glasklare Sichtlagerkästen: glasklares Polystyrol, temperaturbeständig zwischen -40 °C und +65 °C
  • Farbige Sichtlagerkästen: farbiges Polypropylen, temperaturbeständig zwischen -20 °C und +80 °C. Ölbeständig, unempfindlich gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösemittel

Farben: glasklar, grau (RAL 7016), rot (RAL 3020) und blau (RAL 5015)

Zubehör:

  • Zwischenwände (quer) aus grau pulverbeschichtetem Stahlblech, 1 VE = 10 Stück
  • Etiketten (weiß) mit Folie, 1 VE = 10 Stück

  • Version: 06 - blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,6
Höhe [cm]:
15,6
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Sichtlagerkästen
Produktkategorie:
Kleinteilelagerung
Farbe Schubladen:
blau | grau | rot
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, TRESTON Sichtlagerkasten, stapelbar, Außenmaß (BxHxT): 18, 6 x 15, 6 x 40, Treston
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
12
Frei Haus
ab € 230,65*
€ 271,73*
€ 4,95*
ab € 248,63*
€ 292,53*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 240,68*
€ 292,53*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 292,53*
€ 348,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 288,84*
€ 343,72
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 285,02*
€ 339,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 276,38*
€ 328,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 274,38*
€ 326,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 240,68*
€ 286,41
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 10,02834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
1940-1
ab € 248,77*
Zubehör
Treston
1940-4ESD
ab € 19,9875*
Zubehör
Treston
1940-5
ab € 231,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.