Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Sichtlagerkasten, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß(BxHxT): 18,6 x 15,6 x 40 Version: 03 - grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
TRESTON Sichtlagerkasten, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß(BxHxT): 18,6 x 15,6 x 40 Version: 03 - grau
TRESTON Sichtlagerkasten, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß(BxHxT): 18,6 x 15,6 x 40 Version: 03 - grau
Artikel-Nr.:
     894-TF3030.03
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1940-3
EAN/GTIN:
     6416763086542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Treston PP Kleinteilekasten Schublade halboffene Front, stapelbar, gewellter Boden erleichtert das Greifen

Ausgewählte Version: 03 - grau

TRESTON® Sichtlagerkästen

Für den täglichen Gebrauch in Läden, Lagern und Produktion. Durch die klaren Farben, die Transparenz sowie die großen Etiketten wird eine optimale Übersichtlichkeit gewährleistet.

  • die halboffene Front und der gewellte Boden erleichtern das Greifen kleiner Teile
  • bei gleicher Breite stapelbar

Materialien:

  • Glasklare Sichtlagerkästen: glasklares Polystyrol, temperaturbeständig zwischen -40 °C und +65 °C
  • Farbige Sichtlagerkästen: farbiges Polypropylen, temperaturbeständig zwischen -20 °C und +80 °C. Ölbeständig, unempfindlich gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösemittel

Farben: glasklar, grau (RAL 7016), rot (RAL 3020) und blau (RAL 5015)

Zubehör:

  • Zwischenwände (quer) aus grau pulverbeschichtetem Stahlblech, 1 VE = 10 Stück
  • Etiketten (weiß) mit Folie, 1 VE = 10 Stück

  • Version: 03 - grau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,60
Höhe [cm]:
15,6
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Sichtlagerkästen
Produktkategorie:
Kleinteilelagerung
Farbe Schubladen:
blau | grau | rot
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, kleinteilekasten treston, lagersichtbox, TRESTON Sichtlagerkasten, stapelbar, Außenmaß (BxHxT): 18, 6 x 15, 6 x 40, Treston
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 249,86*
€ 294,25*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 239,56*
€ 294,25*
12 Tage
18
Frei Haus
ab € 264,33*
€ 312,61*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 294,25*
€ 350,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 290,78*
€ 346,03
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 286,94*
€ 341,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 276,46*
€ 328,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 272,59*
€ 324,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 239,56*
€ 285,08
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 9,98167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
1940-1
ab € 248,55*
Zubehör
Treston
1940-4ESD
ab € 39,68*
Zubehör
Treston
1940-5
ab € 239,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.