Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Schublade, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß (BxHxT): 9,2 x 8,2 x 50,0 cm Version: 03 - grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
TRESTON Schublade, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß (BxHxT): 9,2 x 8,2 x 50,0 cm Version: 03 - grau
TRESTON Schublade, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß (BxHxT): 9,2 x 8,2 x 50,0 cm Version: 03 - grau
Artikel-Nr.:
     894-TF3006.03
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     5010-3
EAN/GTIN:
     6416763086412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Treston PP Kleinteilekasten Schublade stapelbar, gewellter Boden erleichtert das Greifen

Ausgewählte Version: 03 - grau

TRESTON® Schubladen

Diese hochwertigen Schubladen sorgen für Ordnung im Verkaufsraum oder in der Fertigung. Die klaren Farben, die Transparenz der Schubladen und die großen Etiketten gewährleisten optimale Übersichtlichkeit.

  • bei gleicher Breite stapelbar

Materialien:

  • Glasklare Schubladen: glasklares Polystyrol, temperaturbeständig zwischen -40°C und +65°C.
  • Farbige Schubladen: farbiges Polypropylen, temperaturbeständig zwischen -20°C und +80°C. Ölbeständig, unempfindlich gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösungsmittel.

Farben:

  • glasklar
  • grau (RAL 7016)
  • rot (RAL 3020) und blau (RAL 5015)

Zubehör: Zwischenwände (quer), 1 VE = 10 Stück


  • Version: 03 - grau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,20
Höhe [cm]:
8,2
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Schublade
Produktkategorie:
Kleinteilelagerung
Farbe Schubladen:
blau | grau | rot
Material:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, TRESTON Schublade, stapelbar, Außenmaß (BxHxT): 9, 2 x 8, 2 x 50, 0 cm, Treston
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 20,23*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 176,73*
€ 209,05*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 171,19*
€ 209,05*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 209,05*
€ 248,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 207,35*
€ 246,75
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 204,56*
€ 243,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 196,56*
€ 233,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 194,98*
€ 232,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 188,82*
€ 224,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 171,19*
€ 203,72
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
5010-1
ab € 6,138*
Zubehör
Treston
5010-4ESD
ab € 12,06*
Zubehör
Treston
5010-6
ab € 5,748*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.