Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-ST61067 Herst.-Nr.: 0601067 EAN/GTIN: 4250108802891 |
| | |
|
| | |
| Söhngen Rettungstuch DIN 13040 orange Tragegriffe mit Kunststoffschlauch, reißfest und schmutzabweisend SÖHNGEN Rettungstuch DIN EN 1865SÖHNGEN Rettungstuch DIN EN 13040 Aufwendig verarbeitetes Rettungstuch mit je drei Tragegriffean den Längsseiten sowie jeweils einen an Kopf- und Fußende. Vernähte Gurtbänder sorgen für mehr Festigkeit und Stabilität - Tragegriffe mit Kunststoffschlauch verstärkt
- reißfest, schmutzabweisend und pflegeleicht
- belastbar bis max. 150 kg
Material: Polyester-Hochfestgewebe, oberflächenversiegelt, LKW-Planenqualität, temperaturbeständig, schwer entflammbar Farbe: orange Abmessung: 200,0 x 70,0 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 70,0 | Länge [cm]: | 200,0 | Norm: | DIN 13040 | Produktart: | Rettungstuch | Produktkategorie: | Rettungsdecken und -tücher | Farbe: | orange | Material: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 58,23* | € 72,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 67,43* | € 83,95* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 67,21* | € 83,95* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 69,00* | € 87,62* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 78,79* | € 96,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|