Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-ST61065 Herst.-Nr.: 0601065 EAN/GTIN: 4250108801702 |
| | |
|
| | |
| Söhngen Rettungstuch DIN EN 1865 orange Tragegriffe mit Kunststoffschlauch, reißfest und schmutzabweisend SÖHNGEN Rettungstuch DIN EN 1865SÖHNGEN Rettungstuch DIN EN 1865 Aufwendig verarbeitetes Rettungstuch mit je drei Tragegriffen an den Längsseiten - mit Kunststoffschlauch verstärkte Tragegriffe
- reißfest, schmutzabweisend und pflegeleicht
- belastbar bis max. 150 kg
Material: Polyester-Hochfestgewebe, oberflächenversiegelt, LKW-Planenqualität, temperaturbeständig, schwer entflammbar Farbe: orange Abmessung: 200,0 x 70,0 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 70,0 | Länge [cm]: | 200 | Norm: | DIN 1865 | Produktart: | Rettungstuch | Produktkategorie: | Rettungsdecken und -tücher | Farbe: | orange | Material: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,25* | € 43,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,82* | € 44,30* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 36,92* | € 45,16* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,59* | € 46,27* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 52,61* | € 64,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|