Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer SN-CD Norm Plus Koffer orange,Füllung nach DIN 13157 erweitert,Größe 31x21x13cm DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste-Hilfe-Koffer SN-CD Norm Plus Koffer orange,Füllung nach DIN 13157 erweitert,Größe 31x21x13cm DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer SN-CD Norm Plus Koffer orange,Füllung nach DIN 13157 erweitert,Größe 31x21x13cm DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer SN-CD Norm Plus Koffer orange,Füllung nach DIN 13157 erweitert,Größe 31x21x13cm DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer SN-CD Norm Plus Koffer orange,Füllung nach DIN 13157 erweitert,Größe 31x21x13cm DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer SN-CD Norm Plus Koffer orange,Füllung nach DIN 13157 erweitert,Größe 31x21x13cm DIN 13157
Artikel-Nr.:
     894-ST2003
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3001135
EAN/GTIN:
     4250108800187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Söhngen Erste-Hilfe-Koffer SN-CD Norm Plus orange mit Füllung nach DIN 13157 plus Erweiterung DIN 13157
SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer „SN-CD“

Stabiler Koffer für den mobilen und stationären Einsatz mit Füllung gemäß DIN 13157

 

Technische Beschreibung:

  • Behälter aus ABS-Kunststoff
  • Signalfarbe: orange
  • temperaturbeständig, formstabil
  • Lieferung inkl. Wandhalterung mit 90º-Stopp-Arretierung
  • plombierbar, inkl. 1 Plombe

Füllung: DIN 13157

Abmessungen (B x H x T): ca. 31,0 x 21,0 x 13,0 cm

 

 

Füllung SN-CD NormPlus enthält den Basisinhalt nach DIN 13157 plus wertvolle Ergänzungen, die über die Mindestanforderungen der DIN 13157 hinausgehen.


  • DIN/NORM: DIN 13157
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,00
Höhe [cm]:
21,0
Tiefe [cm]:
13,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
orange
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
30,00 × 21,0 × 13,0
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 64,83*
€ 79,59*
2 Tage
66
1
€ 5,90*
ab € 65,03*
€ 79,63*
1
€ 4,90*
ab € 63,62*
€ 80,70*
2 Tage
66
1
Frei Haus
ab € 64,54*
€ 83,83*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 73,71*
€ 90,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,25*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,81*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,827*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,08*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 35,05*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,31*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,21*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,33*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 48,95*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.