Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank SAFE staubdichte Aufbewahrung mit Füllung, weiß Größe 30,00cmx200,00cmx20,00cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbandschrank SAFE staubdichte Aufbewahrung mit Füllung, weiß Größe 30,00cmx200,00cmx20,00cm
Verbandschrank SAFE staubdichte Aufbewahrung mit Füllung, weiß Größe 30,00cmx200,00cmx20,00cm
Verbandschrank SAFE staubdichte Aufbewahrung mit Füllung, weiß Größe 30,00cmx200,00cmx20,00cm
Artikel-Nr.:
     894-ST1044
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601054
EAN/GTIN:
     4250108807551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Krankentrage-Schrank
Krankentrageschrank
Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen
Stehschrank für Tragen
Söhngen Verbandschrank Safe weiß mit u.a Erste Hilfe Koffer nach DIN 13157, Krankentrage und Rettungssitz
SÖHNGEN Verbandschrank SAFE

Schlanker Sanitätsschrank zur Aufbewahrung von Erste-Hilfe- Ausrüstungen

  • Qualitätsfeinblech, UV-stabil pulverbeschichtet
  • Eintürig mit Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
  • Notschlüsselfach in der Türmitte mit Glasabdeckung
  • Gehäuse in orange oder weiß

Inhalt:
Krankentrage N 1 x klappbar, Rettungssitz, Rettungstuch, Erste-Hilfe- Koffer QUICK-CD mit Füllung gemäß DIN 13157, 2 Orion-Reflex- Rettungsdecken und Taschenlampe.

Abmessungen (B x H x T): ca. 30,0 x 200,0 x 20,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Höhe [cm]:
200,0
Tiefe [cm]:
20,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Verbandschrank
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Montageort:
Boden
Verschluss:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
B × H × T [cm]:
30,0 × 200,0 × 20,0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 683,55*
€ 757,09*
€ 4,95*
ab € 744,61*
€ 819,02*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 749,88*
€ 819,02*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 749,04*
€ 823,88*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,01*
€ 825,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,02*
€ 974,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,12*
€ 956,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,46*
€ 934,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,28*
€ 915,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,88*
€ 892,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,79*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.