Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-46406 Herst.-Nr.: 0601054 / DIN 13157/2021 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SÖHNGEN® Sanitätsschrank Lean,gef.DIN 13157:2021,weiß,Feinblech,300x2000x200mm
SÖHNGEN® Sanitätsschrank Lean, gefüllt, eintürig, abschließbar über Zylinder-Sicherheitsschloss, mit 2 Schlüsseln, Notschlüsselfach, mit Erste-Hilfe-Kreuz, 2 Halte- und Aufhängeösen an der Rückwand, Farbe: weiß, Material: Qualitäts-Feinblech, inklusive Lieferung mit Krankentrage (DIN 13024), Verbandkoffer Junior, gefüllt gemäß DIN 13157:2021, 1 Beatmungshilfe, Rettungstuch, Rettungssitz, Taschenlampe, 2 Orion-Reflex-Rettungsdecken, Maße: 300 x 2000 x 200 mm Weitere Informationen: | | Norm Erste Hilfe: | DIN 13157 | Kategorie Erste Hilfe: | Verbandschrank | Farbe Erste Hilfe: | weiß | Marke: | SÖHNGEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragen-Stehschrank, Erste-Hilfe-Stehschrank, Rettungs-Säule, Rettungssäule, Stehschrank Erste Hilfe, rettungssäule mit inhalt, erste hilfe stehschrank, söhngen rettungssäule, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Verbandschränke, Zusatzausstattung, Einrichtung Sanitätsräume, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Rettungssäule, Erste-Hilfe-Schrank, Sanitätsschrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 683,36* | € 752,41* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 745,52* | € 814,69* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 746,21* | € 814,69* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 749,16* | € 819,57* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 755,52* | € 820,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|