Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Verbandschrank Krabbelgruppe, kleinkindgerechten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Verbandschrank Krabbelgruppe, kleinkindgerechten
Erste-Hilfe-Verbandschrank Krabbelgruppe, kleinkindgerechten
Erste-Hilfe-Verbandschrank Krabbelgruppe, kleinkindgerechten
Erste-Hilfe-Verbandschrank Krabbelgruppe, kleinkindgerechten
Artikel-Nr.:
     894-ST0006
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0550006
EAN/GTIN:
     4250108810841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Kinderset
Erste-Hilfe-Rucksack-Baby
Erste-Hilfe-Tasche-Baby
Erste-Hilfe-Schrank
Söhngen Verbandschrank Krabbelgruppe weiß gefüllt mit Spezialverbände in kleinkindgerechten Abmessungen
Verbandschrank HEIDELBERG Krabbelgruppe

mit spezieller Füllung für Kinder bis 3 Jahre

  • Stahlblech, weiß lackiert
  • eintürig
  • Tür mit Sicherheitsschloss

Abmessungen (B x H x T): 30,2 x 36,2 x 14,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,2
Höhe [cm]:
36,2
Tiefe [cm]:
14,0
Produktart:
Verbandschrank
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich:
Kinder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Kindergarten
Montageort:
Wand
Verschluss:
Zylinderschloss
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Stahlblech
B × H × T [cm]:
30,2 × 36,2 × 14,0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 114,26*
€ 137,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,04*
€ 157,60*
€ 4,95*
ab € 136,05*
€ 160,62*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 135,10*
€ 160,62*
3 Tage
20
€ 1,95*
ab € 148,64*
€ 176,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.