Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonax Coating Towel, 1 VE = 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sonax Coating Towel, 1 VE = 6 Stück
Sonax Coating Towel, 1 VE = 6 Stück
Sonax Coating Towel, 1 VE = 6 Stück
Artikel-Nr.:
     894-SN4160
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04511000
EAN/GTIN:
     4064700451100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Sonax Coating Towel Tuch mit Ultra-Microfasern für rückstandsfreie Schmutzaufnahme
Sonax® Coating Towel

Das Sonax® Coating Towel soft touch eignet sich bestens für das Aufnehmen von diversen Rückständen wie Wachs, Polituren und leichte Verschmutzungen.

  • Ultra-Microfasertuch mit kurzen Fasern
  • geeignet für detailierte Anwendungen 
  • nimmt mühelos übrige Politiuren und Versiegelungen auf 
  • perfektes Handling
  • hinterlässt keine Microkratzer
  • waschbar bis 60°C

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,0
Länge [cm]:
21
Stück [VE]:
6
Produktart:
Wischtuch | Mikrofasertuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
grau
Material:
Mikrofaser
Polyamidanteil [%]:
15 %
Polyesteranteil [%]:
85 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 12,84*
€ 18,51*
2 Tage
13
€ 4,50*
ab € 13,47*
€ 19,38*
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 20,50*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 20,50*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.