Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax 03328050 AntiFrost&KlarSicht Wischwasser Konzentrat 60 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax 03328050 AntiFrost&KlarSicht Wischwasser Konzentrat 60 l
sonax 03328050 AntiFrost&KlarSicht Wischwasser Konzentrat 60 l
sonax 03328050 AntiFrost&KlarSicht Wischwasser Konzentrat 60 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-SN1540
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03328050
EAN/GTIN:
     4064700510333
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Frostschutzkonzentrat für Scheibenw...
Scheibenfrostschutz
Scheibenfrostschutz-Konzentrat
Scheibenfrostschutzmittel
60L Sonax AntiFrost&KlarSicht Wischwasser Konzentrat Scheibenwaschanlagen-Frostschutz mit Citrusduft
SONAX® 03328050 AntiFrost&KlarSicht Wischwasser Konzentrat 60 l

Scheibenwaschanlagen-Frostschutz mit Citrusduft. Seit 2013 mit deutlich verbesserter Reinigungsleistung für noch schnellere Schlierenbeseitigung. Beseitigt die typischen Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht.

  • verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung
  • absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich
  • bestens geeignet für XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik
  • mit Glycerin. Hält Gummi geschmeidig
  • mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade

Mischverhältnis:

  • Anteil AntiFrost: 2, Anteil Wasser: 1 = Frostschutz bis - 30°C
  • Anteil AntiFrost: 1, Anteil Wasser: 1 = Frostschutz bis - 20°C
  • Anteil AntiFrost: 1, Anteil Wasser: 2 = Frostschutz bis - 10°C

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
60.000
Produktart:
Frostschutzmittel | Scheibenwischwasser
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Enteiser | Winterpflege | Wischwasser
Gebinde:
Fass
geeignet für:
Glas | Gummi | Kunststoff | lackierte Flächen
Gewindetyp:
DIN 60/61
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Gebinde</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Kanister</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_15867">25.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN1530</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">81,09</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Fass</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_15868">60.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN1540</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">179,16</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 163,39*
€ 204,77*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 163,49*
€ 204,77*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03321000
ab € 1,09*
Sonstiges
Sonax
03325050
ab € 12,96*
Sonstiges
Sonax
03327050
ab € 74,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.