Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonax Scheiben Enteiser taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf Inhalt: 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sonax Scheiben Enteiser taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf Inhalt: 750 ml
Sonax Scheiben Enteiser taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf Inhalt: 750 ml
Sonax Scheiben Enteiser taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf Inhalt: 750 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-SN1500
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03314410
EAN/GTIN:
     4064700331440
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Enteiserspray
Enteisungsspray
Flüssig-Enteiser
Sonax Scheiben Enteiser taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf
SONAX® Scheibenenteiser

Der SONAX ScheibenEnteiser taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf.

Schützt vor Wiedervereisung und sorgt rundum für klare Sicht. Macht Eiskratzer Überflüssig und verhindert dadurch verkratzte Scheiben. Mit Glycerin - hält Gummi geschmeidig.

  • befreit Scheiben in sekundenschnelle von Eis
  • verbesserter Schutz vor Wiedervereisung
  • absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich
  • hält Gummi geschmeidig
  • mach Eiskratzer überflüssig

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
750
Produktart:
Enteiser
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Enteiser | Winterpflege
Gebinde:
Sprühflasche
geeignet für:
Glas | Gummi | Kunststoff | lackierte Flächen
Umweltschutz:
säurefrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Gebinde</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Spr&uuml;hflasche</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_15871">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN1490</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">5,30</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Spr&uuml;hflasche</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_15872">750</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN1500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">6,00</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
535
6
€ 5,50*
ab € 5,01*
€ 6,82*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 7,03*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,68*
€ 7,04*
1 Tag
14
1
€ 5,00*
ab € 4,79*
€ 7,10*
3 Tage
401
6
€ 5,99*
ab € 5,34*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03312410
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.