Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax Chrom- & Alupaste 308000, 75 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax Chrom- & Alupaste 308000, 75 ml
sonax Chrom- & Alupaste 308000, 75 ml
sonax Chrom- & Alupaste 308000, 75 ml
Artikel-Nr.:
     894-SN1050
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03080000
EAN/GTIN:
     4064700308008
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Paste
Aluminiumpaste
Edel-Chromglanz
Poliercreme
Sonax Chrom- & AluPaste Pflegepaste zur Beseitigung von Korrosion und blinden Stellen
SONAX® 03080000 Chrom- & AluPaste 75 ml

Poliermittelhaltige Pflegepaste zur Beseitigung von Korrosion, angelaufenen und blinden Stellen an Chrom, Aluminium, Messing, Kupfer und weiteren unlackierten Metallen. Konserviert und schützt die behandelten Stellen mit einem unsichtbaren Schutzfilm.

  • bringt matte Stellen wieder auf Hochglanz
  • silikonfrei
  • manuell oder maschinell anwendbar

Anwendung: Mit Lappen dünn auftragen und je nach Verschmutzungsgrad intensiv verreiben. Anwendung auch mit Poliermaschine möglich.

Rückstände kurz antrocknen lassen und anschließend sauber abwischen.

Bitte Beachten: Vor Frost schützen


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
75
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Politur
Gebinde:
Tube
geeignet für:
Aluminium | Chrom | Kupfer | Messing
Umweltschutz:
säurefrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN1050</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">5,30</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,29*
€ 6,67*
6 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 6,92*
1
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 7,37*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,99*
ab € 6,47*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.