Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03080000 Chrom+AluPaste 75 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-03080000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03080000
EAN/GTIN:
     4064700308008
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Paste
Aluminiumpaste
Edel-Chromglanz
Poliercreme
Poliermittelhaltige Pflegepaste zur Beseitigung von Korrosion, angelaufenen und blinden Stellen an Chrom, Aluminium, Messing, Kupfer und weiteren unlackierten Metallen. Konserviert und schützt die behandelten Stellen mit einem unsichtbaren Schutzfilm. Für Auto, Zweirad und Haushalt.
  • Reinigt unlackierte Metalle wie Aluminium, Kupfer, Messing, Chrom und Edelstahl.
  • Beseitigt Korrosion, angelaufene und blinde Stellen.
  • Bringt matte Stellen wieder auf Hochglanz.
  • Konserviert und schützt die behandelte Oberfläche durch einen dünnen Ölfilm.
  • Silikonfrei .
  • Sehr schnell wirksam.
  • Manuell oder maschinell anwendbar.
  • Mit Wiederanlaufschutz.
Mit Lappen dünn auftragen und je nach Verschmutzungsgrad intensiv verreiben. Anwendung auch mit Poliermaschine möglich. Rückstände kurz antrocknen lassen und anschließend sauber abwischen. BITTE BEACHTEN: Vor Frost schützen.
  • Ideal zum Reinigen und Polieren von Kesseln und anderen Anlagenteilen aus unlackiertem Metall, aber auch von Türschildern, Klinken u.v.m.
  • Bewährt in der metallverarbeitenden Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau, im Kfz-Handwerk, in Heizungs- und Sanitärbetrieben, in Gebäudereinigungs- und Verkehrsbetrieben sowie in Hotellerie und Gastronomie.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Tube
Produktbreite:
63 mm
Produkttiefe:
39 mm
Produkthöhe:
147 mm
Nettogewicht:
110 g
Zubehör:
Reinigt unlackierte Metalle wie Aluminium, Kupfer, Messing, Chrom und Edelstahl. | Beseitigt Korrosion, angelaufene und blinde Stellen. | Bringt matte Stellen wieder auf Hochglanz. | Konserviert und schützt die behandelte Oberfläche durch einen dünnen Ölfilm. | Silikonfrei .
Produktvorteile:
Sehr schnell wirksam. | Manuell oder maschinell anwendbar. | Mit Wiederanlaufschutz.
Produktanwendung:
Mit Lappen dünn auftragen und je nach Verschmutzungsgrad intensiv verreiben. Anwendung auch mit Poliermaschine möglich. Rückstände kurz antrocknen lassen und anschließend sauber abwischen. BITTE BEACHTEN: Vor Frost schützen.
Anwendungsbereich:
Ideal zum Reinigen und Polieren von Kesseln und anderen Anlagenteilen aus unlackiertem Metall, aber auch von Türschildern, Klinken u.v.m. | Bewährt in der metallverarbeitenden Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau, im Kfz-Handwerk, in Heizungs- und Sanitärbetrieben, in Gebäudereinigungs- und Verkehrsbetrieben sowie in Hotellerie und Gastronomie.
Kassenbon Text:
Chrompaste
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.