Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 558040 Doppelrollenspender,hülsenloses Midi Toilettenpapier,weiß,Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 558040 Doppelrollenspender,hülsenloses Midi Toilettenpapier,weiß,Kunststoff
Tork 558040 Doppelrollenspender,hülsenloses Midi Toilettenpapier,weiß,Kunststoff
Tork 558040 Doppelrollenspender,hülsenloses Midi Toilettenpapier,weiß,Kunststoff
Tork 558040 Doppelrollenspender,hülsenloses Midi Toilettenpapier,weiß,Kunststoff
Tork 558040 Doppelrollenspender,hülsenloses Midi Toilettenpapier,weiß,Kunststoff
Tork 558040 Doppelrollenspender,hülsenloses Midi Toilettenpapier,weiß,Kunststoff
Artikel-Nr.:
     894-SM558040
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     558040
EAN/GTIN:
     7322540898187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Klopapier
Tork 558040 Doppelrollenspender für hülsenloses Midi Toilettenpapier Spendersystem T7 im Elevation Design
TORK® 558040 Doppelrollenspender für hülsenloses Midi Toilettenpapier

Das TORK® Toilettenpapier verfügt durch seine Doppelrollenaufnahme eine lange Laufzeit ohne es zu wechseln, dadurch eignet es sich besonders gut bei gering bis durchschnittlich frequentierten Waschräumen.

  • sehr effizient
  • hohe Kundenzufriedenheit
  • System: T7 - Midsize Coreless System
  • Material: Kunststoff
  • Maße (BxHxL): 14,9 x 32,5 x 14,3 cm
  • Farbe: weiß
  • im Elevation Design

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
14,9
Höhe [cm]:
32,5
Produktart:
Toilettenpapierspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Produktserie:
Elevation Design
Spendersystem:
T7 - Midsize Coreless System
Material:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 27,35*
€ 36,07*
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 28,21*
€ 37,10*
€ 4,95*
ab € 33,71*
€ 43,97*
€ 6,95*
ab € 33,15*
€ 44,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,52*
€ 52,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
472199
ab € 63,35*
Zubehör
Tork
472139
ab € 36,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.