Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch, Großrolle, blau , lösemittelbeständig, perforiert,42 x 38 cm, 1 Rolle à 1000 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungstuch, Großrolle, blau , lösemittelbeständig, perforiert,42 x 38 cm, 1 Rolle à 1000 Blatt
Reinigungstuch, Großrolle, blau , lösemittelbeständig, perforiert,42 x 38 cm, 1 Rolle à 1000 Blatt
Reinigungstuch, Großrolle, blau , lösemittelbeständig, perforiert,42 x 38 cm, 1 Rolle à 1000 Blatt
Artikel-Nr.:
     894-SM510204
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     510204
EAN/GTIN:
     7322540057416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Tork 510204 Reinigungstücher 1-lagig, Vliesstoff, blau, perforiert
TORK 510204 Reinigungstücher Großrolle

Weiche, vielseitig einsetzbare Tücher, die Flüssigkeiten wie z.B. Öl zuverlässig aufnehmen.

  • 1-lagige Vliesstofftücher
  • blau
  • geeignet für Spendersystem W1 geeignet
  • Blattbreite: 43,0 cm
  • Blattlänge: 38,0 cm

Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
42,8
Blattlänge [cm]:
38
Inhalt [VE]:
1.000
Rollenlänge [m]:
380
Stück [VE]:
1
Produktart:
Rollenwischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Lagen:
1
Qualitätsstufe:
Premium
Spendersystem:
W1 - Bodenständer/Wandhalter Spendersystem
Material:
Vlies
Inhalt [Stück]:
1.000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 126,56*
€ 165,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,06*
€ 165,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 127,69*
€ 172,15*
€ 5,50*
ab € 136,92*
€ 179,14*
362 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 141,04*
€ 183,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 75,42*
Zubehör
Tork
652008
ab € 70,03*
Zubehör
Tork
652108
ab € 61,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.