Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 424103 Händedesinfektionsgel Premium, 1 VE = 6 Stück à 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Tork 424103 Händedesinfektionsgel Premium, 1 VE = 6 Stück à 1000 ml
Tork 424103 Händedesinfektionsgel Premium, 1 VE = 6 Stück à 1000 ml
Tork 424103 Händedesinfektionsgel Premium, 1 VE = 6 Stück à 1000 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-SM424103
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     424103
EAN/GTIN:
     7322541284453
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Tork 424103 Händedesinfektionsgel Premium für Spendersystem S4
Tork® 424103 Händedesinfektionsgel Premium

Händedesinfektionsgel mit einer hochwirksamen Formel. Ohne Klebrige Rückstände und perfekt für die täglichen Gebrauch.

  • bekämpft effektiv Mikroorganismen
  • 80% denaturiertem Alkohol
  • einfache Wartung
  • Gel, ohne klebrige Rückstände
  • alkoholgeruch
  • sanft zur Haut
  • Wirksam gemäß EN 1500, EN 12791 und EN 14476
  • optimal für häufigen Gebrauch
  • Spendersystem: S4 - Schaumseifen System

Inhalt: 6x 1000ml

Wirkungsspektrum:

Begrenzt viruzid, alle behüllten Viren wie HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, Influenza H1N1 und H5N1 etc.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Stück [VE]:
6
Produktart:
Desinfektionsmittel
Produktkategorie:
Hände- und Hautdesinfektion
Bezüge [Stück]:
1.000
Duft:
alkoholgeruch
Gebinde:
Kartusche
Qualitätsstufe:
Premium
Spendersystem:
S4 - Schaumseifen Spendersystem
Wirkungsspektrum:
begrenzt viruzid | HIV | SARS | HBV | HCV | Influenzavirus
BAuA-Nummer:
N-65875

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
6
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 14,59334*
€ 19,62334*
6
pro Flasche
€ 4,19*
ab € 13,88834*
€ 19,635*
1 Tag
7
1
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 13,96*
€ 19,86*
6
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 17,255*
€ 23,065*
1
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 16,58*
€ 24,29*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 19,62334*
€ 23,35177
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 18,90334*
€ 22,49497
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 18,59334*
€ 22,12607
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 14,59334*
€ 17,36607
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 117,74004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.