Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, Länge: 800 mm, 16,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, Länge: 800 mm, 16,0 kg
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, Länge: 800 mm, 16,0 kg
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, Länge: 800 mm, 16,0 kg
Artikel-Nr.:
     894-SG4136
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3F110L
EAN/GTIN:
     4250384703950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaunfuß
Standelemente Bauzaun
bauzaunfuß
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling für den standfesten Aufbau von Bauzäunen
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling

für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen

  • mit 4 Löchern Ø 42 mm
  • mit 2 Löchern 40 x 40 mm
  • inkl. Tragegriffe

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
80,00
Gewicht [kg]:
16
Höhe [cm]:
12,5
Tiefe [cm]:
29,0
Produktart:
Bauzaunfuß
Produktkategorie:
Fußplatten und Bauzaunfüße
Material:
Kunststoff
Anzahl Rundlöcher:
6
Anzahl Vierkantlöcher:
2
Weitere Suchbegriffe: Schake
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 9,38*
€ 14,09*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 15,20*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 13,69*
€ 18,89*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 13,68*
€ 18,92*
1
€ 4,95*
ab € 25,33*
€ 33,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.288,47*
Zubehör
Schake
ab € 2.819,59*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.381,02*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.870,16*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 61,05*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.431,93*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.969,03*
Zubehör
Schake
ab € 447,38*
Zubehör
Schake
ab € 473,79*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 70,20*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,48*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,89*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,05*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,80*
Zubehör
Schake
3B1223
ab € 52,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.