Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling (Art. 3f110l)
Modellbeispiel: Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling (Art. 3f110l)
Modellbeispiel: Bauzaunfuß 290 x 800 mm aus Kunststoffrecycling (Art. 3f110l)
Technische Ansicht: Maße
Artikel-Nr.:
     328SW-3f110l
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384703950
Suchbegriffe:
Bauzaunfuß
Standelemente Bauzaun
schake bauzaunfuß
bauzaunfuß
Mit 6 Aufnahmen, darunter 4 x Ø 42 mm und 2 x 40 x 40 mm, bietet dieser Bauzaunfuß maximale Vielseitigkeit und Stabilität. Mit einem Gewicht von 16 kg und einer Breite von 290 mm ist er robust und zuverlässig. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoffrecycling ist dieser Bauzaunfuß nicht nur umweltfreundlich, sondern auch langlebig.

  • Breite: 290 mm
  • Länge: 800 mm
  • Höhe: 125 mm
  • Aufnahmen: 4 x Ø 42 mm und 2 x 40 x 40 mm
  • Material: Kunststoffrecycling
  • Gewicht: ca. 16 kg

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufnahmen:
4 x Ø 42 mm und 2 x 40 x 40 mm
Breite:
290 mm
Gewicht:
16 kg
Höhe:
125 mm
Länge:
800 mm
Material:
Kunststoffrecycling
Weitere Suchbegriffe: Mobilzaunständer, Recyclingfuss, Bakenfuss, Bakenständer, Bauzaunständer, Mobilzaunfuß, Fußplatte, Bauzaunträger, Mobilzaun, Baustellenzaun, Bauzaunfeld, Schrankenzaun, Mobilzäune, Absperrzaun, Bauzäune, Schake, Baustellenzäune
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 10,56*
€ 15,63*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 13,65*
€ 18,72*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 13,68*
€ 18,74*
1
€ 4,95*
ab € 25,10*
€ 33,72*
1
€ 4,95*
ab € 25,14*
€ 33,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.290,97*
Zubehör
Schake
ab € 2.820,11*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.377,43*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.869,96*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,77*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 79,72*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 57,81*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.433,09*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.956,68*
Zubehör
Schake
ab € 446,90*
Zubehör
Schake
ab € 472,22*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,62*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,68*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,08*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.