Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Metall pulverbesch., 1 m, ausziehbarem Gurtband, 9 m Version: 01 - rot/weiß schraffiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten Metall pulverbesch., 1 m, ausziehbarem Gurtband, 9 m Version: 01 - rot/weiß schraffiert
Absperrpfosten Metall pulverbesch., 1 m, ausziehbarem Gurtband, 9 m Version: 01 - rot/weiß schraffiert
Artikel-Nr.:
     894-RS8590.01
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 85-J/13-9,0
EAN/GTIN:
     4251021110742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten GLA-85 Metallpfosten: schwarz, Gurt: rot/weiß o. gelb/schwarz

Ausgewählte Version: 01 - rot/weiß schraffiert

RS-Guidesystems Gurtabsperrpfosten GLA 85

zur Absperrung besonders großer Areale im Innen- und temporären Absperrung im Außenbereich geeignet

Technische Daten:

  • Material: Metall, schwarz pulverbeschichtet
  • Bodenteller: Guss, in Pfostenfarbe
  • Ø Bodenteller: 35,0 cm
  • Höhe Bodenteller: 2,0 cm
  • Pfostenhöhe: 100,0 cm
  • Gurtbreite: 5,0 cm
  • Gurtlänge: 9,0 m
  • Gewicht: 12,0 kg

  • Version: 01 - rot/weiß schraffiert
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
10
Gewicht [kg]:
12
Gurtbreite [cm]:
5
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Kunststoff | Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 205,69*
€ 251,80*
€ 4,95*
ab € 225,27*
€ 276,08*
€ 4,95*
ab € 228,42*
€ 278,10*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 227,77*
€ 278,10*
Frei Haus
ab € 275,57*
€ 333,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,10*
€ 330,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,45*
€ 306,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,05*
€ 295,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,14*
Zubehör
RS
GLS 85/40-175
ab € 116,97*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.