Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Titan Deckel, für 120 l Mehrzweckbehälter Version: 04 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Titan Deckel, für 120 l Mehrzweckbehälter Version: 04 - grün
rothopro Titan Deckel, für 120 l Mehrzweckbehälter Version: 04 - grün
Artikel-Nr.:
     894-RP0290.04
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4588005053
EAN/GTIN:
     4052021000824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Abfallbehälter Deckel
rothopro Titan 120 l Deckel stabile Griffe, verformungssicher

Ausgewählte Version: 04 - grün

rothopro® TITAN Mehrzweckbehälter

Runder Schwerlastbehälter für eine Vielzahl von Entsorgungsanwendungen im Innen- und Außenbereich

  • Griffe für einfaches Heben von schweren Lasten
  • flacher und robuster Deckel (separat bestellen)
  • einfaches Stapeln
  • leicht zu reinigen
  • verformungssicher

Fassungsvermögen: 85 oder 120 ltr.

Achtung: Abfallbehälter und Deckel bitte separat bestellen.


  • Version: 04 - grün
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen [l]:
120
Produktart:
Deckel
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
grün
Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 16,82*
€ 4,95*
ab € 11,53*
€ 17,25*
7 Tage
20
€ 7,90*
ab € 16,79*
€ 24,61*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.