Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für rothopro Abfalleimer TITAN, 120 l, grün 232362-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232362-YY
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4588005053WS
EAN/GTIN:
     4052021000824
Suchbegriffe:
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Abfallbehälter Deckel
Deckel für rothopro Abfalleimer TITAN, 120 l, grün Der Deckel für den rothopro® Abfalleimer TITAN bildet den idealen Abschluss für den gleichnamigen Abfalleimer. Er ist aus stabilem, haltbarem Kunststoff gefertigt und lässt sich einfach reinigen. Auf der Oberfläche sind Kanäle integriert, sodass Regenwasser leichter abfließen kann und sich keine überschüssige Flüssigkeit auf dem Deckel ansammelt. Deckel für rothopro® Abfalleimer TITAN Für den Innen- und Außenbereich geeignet Kanäle zur Ableitung von Regenwasser Griff für einfaches Handling Haltbare Kunststoffkonstruktion Leicht zu reinigen Lebensmittelechte Farbe (außer schwarz und grau) In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Deckel Typ = Auflagedeckel Bügel/Griffe = ohne Höhe = 70 mm Breite = 570 mm Tiefe = 570 mm Durchmesser = 570 mm Farbe = grün Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Oberfläche = glatt Eigengewicht = 1,2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
570 mm
Durchmesser:
570 mm
Eigengewicht:
1.2 kg
Farbe:
grün
Höhe:
70 mm
Tiefe:
570 mm
Deckel Typ:
Auflagedeckel
Bügel/Griffe:
ohne
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Oberfläche:
glatt
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
570.00 mm
DEPTH GRO:
570.00 mm
WEIGHT GRO:
.838000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39235090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerdeckel, abfallbehälter deckel pp, deckel mehrzweckbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,49*
€ 17,16*
€ 4,95*
ab € 11,49*
€ 17,16*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 17,52*
€ 25,18*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.