Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-RP0010.02 Herst.-Nr.: 4510105053 EAN/GTIN: 4052021001616 |
| | |
|
| | |
| rothopro Mülltonne Atlas fahrbar, mit extrabreiter Öffnung und Beutelhalter, wasserfester Deckel Ausgewählte Version: 02 - grünrothopro® Mülltonne ATLAS Praktischer Rollbehälter für den Einsatz in Industrieumgebungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich. - für den Innen- und Außeneinsatz
- große Kunststoffräder für einfachen Transport
- Beutelhalter für schnelles und effizientes Wechseln
- hoch angebrachter Griff an der Rückseite für einfache Handhabung
- wasserfester Deckel
- einfaches Öffnen mit einer Hand
Fassungsvermögen: 100 ltr. Maße: 59,0 x 44,0 x 92,0 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 44,00 | Höhe [cm]: | 92,0 | Tiefe [cm]: | 59,0 | Produktart: | Abfalltonne | Mülltonne | Produktkategorie: | Abfallbehälter | Farbe: | grün | Befestigungsart: | zum Aufstellen | Deckelausführung: | handbetätigte Einwurfklappe | Eigenschaft: | fahrbar | Einsatzbereich: | Außenbereich | Innenbereich | Montageort: | Boden | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, mülltonne 100 l |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,34* | € 64,94* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 61,19* | € 83,86* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 60,84* | € 83,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|