Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Abfalltonne ATLAS, 100 l, Deckel grün 232367-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232367-YY
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4510105053WS
EAN/GTIN:
     4052021001616
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
rothopro Abfalltonne ATLAS, 100 l, Deckel grün Größere Mengen an Restmüll oder Wertstoffen einfach entsorgen: in der rothopro® Abfalltonne ATLAS mit 100 l Volumen. Dank der stabilen Rollen und des hohen Griffs lässt sich der Kunststoff-Müllgroßbehälter mit Vorhängeschloss-Öse und Müllbeutel-Halter einfach bewegen – auch in gefülltem Zustand. Extra breite Einwurföffnung für leichtes Befüllen Vorhängeschloss-Öse zum Verriegeln des Behälterdeckels Integrierter Müllbeutel-Halter Aus robustem Kunststoff gefertigt Stabile Rollen und hoher Griff für einfaches Verfahren Fassungsvermögen: 100 l Mit und ohne farbcodiertem Deckel erhältlich Behältertyp = Wertstoffsammler Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Außenbereich (überdacht) Nicht öffentlicher Bereich Betrieb Werkstatt Industriebetrieb Lager Produktion Großhandel Behälter Volumen = 100 l Deckel Typ = Klappdeckel Deckel Farbe = grün Bügel/Griffe = ja Schubstange Beständigkeit = Gegen wässrige Lauge, Mineralsäure Höhe = 920 mm Breite = 590 mm Tiefe = 510 mm Farbe = schwarz Material = Polypropylen (PP) Eigengewicht = 3,5 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
100 l
Breite:
590 mm
Deckel Farbe:
grün
Eigengewicht:
3.5 kg
Bügel/Griffe:
ja\;Schubstange\;
Höhe:
920 mm
Tiefe:
510 mm
Behältertyp:
Wertstoffsammler
Beständigkeit:
Gegen wässrige Lauge\, Mineralsäure
Deckel Typ:
Klappdeckel
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;Außenbereich (überdacht)\;Nicht öffentlicher Bereich\;Betrieb\;Werkstatt\;Industriebetrieb\;Lager\;Produktion\;Großhandel\;
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
920.00 mm
WIDTH GRO:
510.00 mm
DEPTH GRO:
590.00 mm
WEIGHT GRO:
3.542000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 46,26*
€ 64,42*
€ 4,95*
ab € 61,32*
€ 83,56*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.