Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-RF0006.2 Herst.-Nr.: 00000200300-011 EAN/GTIN: 4011170000048 |
| | |
|
| | |
| REINER Numeroteur Modell B6 Paginierstempel mit Metallgestell, 6 Räder, Abdruck 0-999999 Ausgewählte Version: 2 - Schrifthöhe 5,5 mmReiner PaginierstempelREINER Paginierer – Ordnung im Chaos - aus hochwertigem Metall oder Kunststoff
- Schriftart: Block
- selbstfärbend
- einfaches Stempeln von fortlaufenden oder gleichbleibenden Nummern
- 6 Räder, von denen 5 automatisch weitergeschaltet werden (Modell B2, B6, B6K)
- Die selbe Zahl kann bis zu 20-mal wiederholt werden (Modell B6, B6K)
- Version: 2 - Schrifthöhe 5,5 mm
Weitere Informationen: | | Produktart: | Numeroteur | Paginierstempel | Produktkategorie: | Stempel | Eigenschaft: | selbstfärbend | Farbe Gehäuse: | silber | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, paginierstempel reiner blockschrift, permanentstempel, stempelautomat reiner, Paginierer REINER B6, Metallgestell, 6 Räder., Schrift: Block, Reiner |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,47* | € 53,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,15* | € 53,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,92* | € 55,74* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 43,97* | € 57,71* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 70,06* | € 92,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|