Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA747723 Herst.-Nr.: 5311 EAN/GTIN: 4011170000048 |
| |
|
| | |
| - Aus Metall, hochglanz verchromt
- 6-stellig mit Rädern aus Spezialguss
- Blockzahlen mit Schaltung: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 und 20 fach
- zur fortlaufenden Numerierung von Belegen etc.
- Die spezielle Räderteilung erlaubt einen Abdruck ohne vorlaufende Nullen.
- Mit selbstfärbenden Kissen in schwarz.
- Größe 15,5 x 4,4 x 4,5 cm.
- Ausführung: 5,5mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 68 mm | Bruttogewicht: | 0.459 kg | Farbname: | hochglanz-verchromt/schwarz | Höhe: | 45 mm | Länge: | 140 mm | Marke: | Reiner | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,38* | € 53,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,40* | € 53,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,34* | € 56,59* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 43,64* | € 57,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 48,78* | € 65,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|