Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Funktionsunterwäsche Set 180 Farbe: schwarz, Größen: S-4XL Version: M - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Funktionsunterwäsche Set 180 Farbe: schwarz, Größen: S-4XL Version: M - Größe: M
Planam Funktionsunterwäsche Set 180 Farbe: schwarz, Größen: S-4XL Version: M - Größe: M
Planam Funktionsunterwäsche Set 180 Farbe: schwarz, Größen: S-4XL Version: M - Größe: M
Planam Funktionsunterwäsche Set 180 Farbe: schwarz, Größen: S-4XL Version: M - Größe: M
Planam Funktionsunterwäsche Set 180 Farbe: schwarz, Größen: S-4XL Version: M - Größe: M
Planam Funktionsunterwäsche Set 180 Farbe: schwarz, Größen: S-4XL Version: M - Größe: M
Planam Funktionsunterwäsche Set 180 Farbe: schwarz, Größen: S-4XL Version: M - Größe: M
Artikel-Nr.:
     894-PL2215.M
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2215048
EAN/GTIN:
     4030913950235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterwäsche-Garnitur
Unterwäsche-Set
unterwäsche-set schwarz
unterwäsche set
Planam Funktionsunterwäsche Set 180 schwarz praktisches Wäscheset für ein angenehmes Körperklima

Ausgewählte Version: M - Größe: M

Planam Funktionsunterwäsche Set 180

praktisches Wäscheset für ein angenehmes Körperklima unter der Arbeitskleidung

  • Set aus Shirt und langer Hose
  • mit Kontrastnähten
  • Hose mit Gummizug im Bund und Eingriff
  • Bündchen an Ärmeln und Beinen
  • leichter Viskosemix sorgt für hohen Tragekomfort

Material: 65% Polyester, 35% Viskose

Farbe: schwarz

Größen: S-4XL

Grammatur: 180 g/m²


  • Version: M - Größe: M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Funktionsunterwäsche
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
schwarz
Typ:
Herren
Material:
Polyester | Viskose
Viskoseanteil [%]:
3500 %
Weitere Suchbegriffe: PLANAM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,02*
€ 22,78*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,10*
€ 23,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,61*
€ 23,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,81*
€ 23,44*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 25,70*
€ 34,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2215068
ab € 17,57*
Ähnlich
Planam
2215052
ab € 15,99*
Ähnlich
Planam
2215044
ab € 16,03*
Ähnlich
Planam
2215056
ab € 15,98*
Ähnlich
Planam
2215060
ab € 15,95*
Ähnlich
Planam
2215064
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.