Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke Canvas 320, marine, Gr.24-29, 42-64, 90-110 Version: 98 - Größe 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Bundjacke Canvas 320, marine, Gr.24-29, 42-64, 90-110 Version: 98 - Größe 98
PLANAM Bundjacke Canvas 320, marine, Gr.24-29, 42-64, 90-110 Version: 98 - Größe 98
PLANAM Bundjacke Canvas 320, marine, Gr.24-29, 42-64, 90-110 Version: 98 - Größe 98
PLANAM Bundjacke Canvas 320, marine, Gr.24-29, 42-64, 90-110 Version: 98 - Größe 98
PLANAM Bundjacke Canvas 320, marine, Gr.24-29, 42-64, 90-110 Version: 98 - Größe 98
Artikel-Nr.:
     894-PL2118.98
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2118098
EAN/GTIN:
     4030913889528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Planam Bundjacke Canvas 320 marine Arbeitsjacke mit Reflexbiesen und verdeckter Druckknopfleiste

Ausgewählte Version: 98 - Größe 98

Planam Bundjacke Canvas 320

Bundjacke der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, atmungsaktiv und schadstofffrei gefertigt.

  • Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten
  • Gummizug im Bund
  • verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • atmungsaktiv
  • extrem reiß- und scheuerfest

Taschen:

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
  • Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern

 

Material:

Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Canvas-Bindung 320 g/m²

Leinwandbindung ca. 310 g/m²

Verstärkungen: 100 % Nylon, Cordura mit Teflon-Beschichtung

 

Farben: schwarz, grau/schwarz, kornblau, marine, weiß oder rot

 

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

 

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2124

grau/schwarz: PL2123

kornblau: PL2120

marine: PL2128

weiß: PL2122

rot: PL2127


  • Version: 98 - Größe 98
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
98
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Produktserie:
Canvas 320
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
marineblau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,87*
€ 26,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 26,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,81*
€ 26,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,05*
€ 27,09*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 33,50*
€ 43,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2118102
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2118106
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2118110
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2118024
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2118025
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2118026
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2118027
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2118028
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2118029
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2118042
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2118044
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2118046
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2118048
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2118050
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2118052
ab € 18,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.