Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegweiser Edelstahl 'WC', linksweisend, selbstklebend,23,5x16,0x0,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegweiser Edelstahl 'WC', linksweisend, selbstklebend,23,5x16,0x0,2 cm
Wegweiser Edelstahl 'WC', linksweisend, selbstklebend,23,5x16,0x0,2 cm
Wegweiser Edelstahl 'WC', linksweisend, selbstklebend,23,5x16,0x0,2 cm
Artikel-Nr.:
     894-PK1209
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     BS0103
EAN/GTIN:
     4250519701264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
WC Schild
Wegweiser
Phos Wegweiser aus Edelstahl Toilettenschild mit Symbol WC und Pfeil linksweisend
PHOS Wegweiser Toilettenbeschilderung

Die hochwertigen Toilettenschilder aus Edelstahl mit Richtungspfeil weisen ihren Kunden übersichtlich und stilvioll den Weg

  • aus matt gebürstetem Edelstahl gelasert
  • verschiedene Symbole erhältlich
  • selbstklebend, inklusive Klebepads
  • Richtungspfeil wahlweise links- oder rechtsweisend

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,5
Höhe [cm]:
16,0
Tiefe [cm]:
0,2
Befestigungsart:
zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
Phos
Symbol:
WC
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
23,5 × 16,0 × 0,2
B × H:
23,5 × 16,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: toilettenschilder edelstahl phos, wegweiser, wegweiser wandmontage, Wegweiser Edelstahl 'WC', linksweisend, selbstklebend, 23, 5x16, 0x0, 2 cm, PHOS, Warnschilder, BGV, Etiketten, Folien, Gefahren, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Sicherheiten, Industrieschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Kraftwagenanlagenschilder, Garagenschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.