Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkwanduhr DCF 77,schwarz,Bahnhofszifferblatt,Batteriebetrieb 1,5 V Mignon LR6,Größe Durchmes. 22cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkwanduhr DCF 77,schwarz,Bahnhofszifferblatt,Batteriebetrieb 1,5 V Mignon LR6,Größe Durchmes. 22cm
Funkwanduhr DCF 77,schwarz,Bahnhofszifferblatt,Batteriebetrieb 1,5 V Mignon LR6,Größe Durchmes. 22cm
Artikel-Nr.:
     894-PH5124
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.001.222
EAN/GTIN:
     4250594504828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Peweta Funkwanduhr DCF77 mit Strichzifferblatt
PEWETA Funkwanduhr mit Balkenziffernblatt

Funkwanduhr mit Balkenziffernblatt für denn Innenbereich.

  • Kunststoffgehäuse
  • Batteriebetrieb 1,5 V - 1x AA (LR6/Mignon)

Zeitsignalsender: DCF77

Farben: weiß, silber, blau

Batterien nicht im Lieferumfang enthalten!


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
22
Produktart:
Wanduhren
Produktkategorie:
Uhren
Farbe:
schwarz
Anzahl Batterien:
1
Anzeigeart:
analog
Batterietyp:
AA | LR6
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Form:
rund
Stromversorgung:
Batterien
Uhrwerk:
Funkuhr
Ziffernblatt:
Balkenzifferblatt
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Nebenuhr, Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhren pendel, bahnhofsuhr, Wanduhr Funkwanduhr, PEWETA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 46,83*
€ 59,31*
3 Tage
10
€ 5,45*
ab € 46,59*
€ 59,37*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 45,57*
€ 59,75*
€ 5,95*
ab € 46,58*
€ 61,20*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 54,07*
€ 68,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 35,79*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 44,87*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 52,80*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 47,73*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 24,58*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 237,60*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 174,68*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 158,81*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 234,27*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 226,53*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 295,38*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 295,44*
Ähnlich
Peweta
52.250.321
ab € 233,18*
Ähnlich
Peweta
41.250.321
ab € 130,10*
Ähnlich
Peweta
41.250.311
ab € 129,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.