| |
|
| Artikel-Nr.: 894-NW97018 Herst.-Nr.: 382502 EAN/GTIN: 4250560510945 |
| | |
|
| | |
| Nölle WC-Bürste mit Randreiniger mit stabiliem hygienischem Griff Nölle WC-Bürste mit RandreinigerDie WC-Bürste mit Randreiniger hat eine hochwertige Materialbeständigkeit. - mit nützlichem Randreniger
- hygienisch Griff
- Borstenlänge: 3,75 cm
- Grifflänge: 37 cm
- PP-Bürste
Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 12,0 | Höhe [cm]: | 10,0 | Länge [cm]: | 36,5 | Produktart: | WC-Bürste | Produktkategorie: | WC-Garnitur | Material Griff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,85* | € 1,46* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,01* | € 1,70* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 1,38* | € 1,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,38* | € 2,21* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,38* | € 2,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|