Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Tischwagen S, Traglast: 226 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rubbermaid Tischwagen S, Traglast: 226 kg
Rubbermaid Tischwagen S, Traglast: 226 kg
Rubbermaid Tischwagen S, Traglast: 226 kg
Rubbermaid Tischwagen S, Traglast: 226 kg
Rubbermaid Tischwagen S, Traglast: 226 kg
Rubbermaid Tischwagen S, Traglast: 226 kg
Artikel-Nr.:
     894-NR7836
Herst.-Nr.:
     FG450058BLA
EAN/GTIN:
     0086876206289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Hochstuhl
Allzweckwagen
Rubbermaid Tischwagen S Transportwagen mit Kunststoffrahmen und 2 Ladeflächen
Rubbermaid® Tisch-/Transportwagen

Der Rubbermaid® Transportwagen eignet sich zur sicheren Beförderung von Gegenständen und Materialien bis 226 kg.

  • robuster Tischwagen S
  • 2 Ladeflächen mit Rand
  • schlagfest
  • einfaches Händling
  • 12,7 cm Lenkrollen (abriebfest) an Hinterachse
  • Bockrollen an Vorderachse
  • Wegrollsperre
  • ergonomischer Griff
  • personalisierbare Profillöcher für Spulen und Rollen
  • belastbar bis 226 kg
  • Maße (BxHxT): 22 x 101,5 x 45 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,0
Höhe [cm]:
101,5
Tiefe [cm]:
45,0
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
54
Frei Haus
ab € 221,41*
€ 258,62*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 222,85*
€ 259,20*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 222,10*
€ 260,15*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 224,36*
€ 260,40*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 250,17*
€ 290,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,29*
€ 345,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,54*
€ 342,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,17*
€ 320,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,19*
€ 313,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG452058BLA
ab € 284,89*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG342488BLA
ab € 195,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.