Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 03 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 03 - gelb
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 03 - gelb
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 03 - gelb
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 03 - gelb
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 03 - gelb
Artikel-Nr.:
     894-NP1160.03
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     1090279
EAN/GTIN:
     3306481090279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig für modularen Ketten-Absperrpfosten

Ausgewählte Version: 03 - gelb

Einzelmodul für das NOVAP Absperrsystem

  • Einzelmodul
  • beliebig erweiterbar
  • einfach zu montieren
  • Material: Polypropylen

  • Version: 03 - gelb
Weitere Informationen:
Produktart:
Einzelmodul
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
gelb
Form:
rund
Material:
Polypropylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 18,39*
€ 25,87*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 21,93*
€ 30,81*
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 30,81*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novap
1090316
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.