Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband, rot/weiß, extrem reißfestes Warnband, 5,0 cm x 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrband, rot/weiß, extrem reißfestes Warnband, 5,0 cm x 100 m
Absperrband, rot/weiß, extrem reißfestes Warnband, 5,0 cm x 100 m
Absperrband, rot/weiß, extrem reißfestes Warnband, 5,0 cm x 100 m
Artikel-Nr.:
     894-NP1120
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     3055108
EAN/GTIN:
     3306483055108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Markierband
Markierungsband
Absperrband rot/weiß extrem reißfestes Warnband, 5,0 cm x 100 m
NOVAP Absperrband

100 Meter extrem reißfestes Absperrband rot/weiß.

  • wetterbeständig
  • für Innen und Außen
  • Länge: 100 m
  • Breite: 5 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
100,00
Produktart:
Absperrband
Produktkategorie:
Absperrband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 6,92*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 6,92*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.