Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer Ketten-Absperrpfosten, Höhe: 85 cm, individuell erweiterbar Version: 01 - rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularer Ketten-Absperrpfosten, Höhe: 85 cm, individuell erweiterbar Version: 01 - rot/weiß
Modularer Ketten-Absperrpfosten, Höhe: 85 cm, individuell erweiterbar Version: 01 - rot/weiß
Modularer Ketten-Absperrpfosten, Höhe: 85 cm, individuell erweiterbar Version: 01 - rot/weiß
Modularer Ketten-Absperrpfosten, Höhe: 85 cm, individuell erweiterbar Version: 01 - rot/weiß
Modularer Ketten-Absperrpfosten, Höhe: 85 cm, individuell erweiterbar Version: 01 - rot/weiß
Modularer Ketten-Absperrpfosten, Höhe: 85 cm, individuell erweiterbar Version: 01 - rot/weiß
Artikel-Nr.:
     894-NP1025.01
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     1090019
EAN/GTIN:
     3306481090019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkette
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Modularer Ketten-Absperrpfosten Höhe: 85 cm, individuell erweiterbar

Ausgewählte Version: 01 - rot/weiß

NOVAP modularer Kettenständer

Der modulare Kettenständer weist eine herforagende Betsändigkeit auf und ist daher auch für den Außeneinsatz anwendbar.

  • befüllbare Segmente zum beschweren
  • Deckel mit Haken versehen
  • zur Verschraubung in Fundament geeignet
  • in der Höhe variabel einstellbar durch Zwischensegmente

  • Version: 01 - rot/weiß
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
3,7
Höhe ü. Flur [cm]:
85
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Befestigungsart:
zum Aufdübeln | zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Kettenkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Polypropylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 109,42*
€ 135,93*
€ 4,95*
ab € 109,95*
€ 135,93*
€ 4,70*
ab € 121,85*
€ 155,61*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novap
1090262
ab € 18,34*
Zubehör
Novap
1090323
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.