Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer Absperrpfosten rot/weiß, PP, Höhe 850 mm, inkl. 5 lfm Kette rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96662
96662
Artikel-Nr.:
     164-96662
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3306481090019
Suchbegriffe:
Kunststoffkette
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Modularer Absperrpfosten
Farbe: rot/weiß
Material: Polypropylen
Pfosten-Ø: 200 mm
Sockel-Ø: 320 mm
Höhe: 850 mm
Schraubloch-Ø: 10 mm
Gesamtgewicht: 3,7 kg
Geeignet für alle Arten der Markierung, ob
vorübergehend oder dauerhaft, im Innen- oder
Außenbereich, zum Befüllen und/oder Anschrauben.
Lieferumfang bestehend aus:
- 1 Sockel
- 4 Mittelteile
- 1 Abdeckung
- 5 Meter Absperrkette Ø 8 mm rot/weiß
- Montageschrauben für Sockel/Segment
- Stab für Auf-/Abbau der Segmente
Bestellhinweis:
Einzelne Segmente zur Erweiterung können mit der
Best.-Nr. 96665 (rot) oder Best.-Nr. 96666 (weiß)
dazu bestellt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Außen Ø:
200 mm
Höhe:
850 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 109,75*
€ 135,57*
€ 4,95*
ab € 109,89*
€ 135,57*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 122,11*
€ 155,62*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novap
1090262
ab € 18,31*
Zubehör
Novap
1090323
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.