Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo wetterfester Schaukasten Plus 6x DIN A4, Maße (BxHxT): 70,8 x 66,7 x 4,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nobo wetterfester Schaukasten Plus 6x DIN A4, Maße (BxHxT): 70,8 x 66,7 x 4,3 cm
Nobo wetterfester Schaukasten Plus 6x DIN A4, Maße (BxHxT): 70,8 x 66,7 x 4,3 cm
Nobo wetterfester Schaukasten Plus 6x DIN A4, Maße (BxHxT): 70,8 x 66,7 x 4,3 cm
Nobo wetterfester Schaukasten Plus 6x DIN A4, Maße (BxHxT): 70,8 x 66,7 x 4,3 cm
Nobo wetterfester Schaukasten Plus 6x DIN A4, Maße (BxHxT): 70,8 x 66,7 x 4,3 cm
Artikel-Nr.:
     894-NO1268
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902578
EAN/GTIN:
     5028252064040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo wetterfester Schaukasten Premium Plus 6x DIN A4 für Innen- und Außenbereiche, mit hochwertigem Alurahmen, magnetisch
Nobo Schaukasten Premium Plus wetterfest

Der magnetische Nobo Schaukasten der Premium Plus Linie ist abschließbar und zeigt sich mit einem hochwertigem Auftreten durch modernem Aluminiumrahmen.

  • Schaukasten für Innen- und Außenbereiche
  • Abgestimmt auf Aushänge im DIN A4 Format
  • magnetische Stahloberfläche (weiß)
  • gefasst im modernem Aluminium-Rahmen (wetterfest)
  • seitliche Dreh-Flügeltür aus 4mm Sicherheitsglas
  • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
  • inkl. Wandbefestigung
  • Größe: 6x A4
  • Maße (BxHxT): 70,8 x 66,7 x 4,3 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,8
Höhe [cm]:
66,7
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Ausstattung:
Sicherheitsglas
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
6
Eigenschaft:
abschließbar
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Format:
Querformat
Montageort:
Wand
Seiten:
einseitig
Tür:
Drehflügeltür
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 96,01*
€ 138,10*
€ 3,50*
ab € 112,82*
€ 145,95*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 112,24*
€ 145,96*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,62*
€ 187,76*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 214,74*
€ 264,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,21*
€ 314,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,09*
€ 304,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902581
ab € 198,69*
Zubehör
Nobo
1902577
ab € 79,69*
Zubehör
Nobo
1902579
ab € 144,79*
Zubehör
Nobo
1902580
ab € 166,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.