Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatz-Sperrpfosten, Sockel aus Harz, Höhe: 60 cm, Zylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatz-Sperrpfosten, Sockel aus Harz, Höhe: 60 cm, Zylinderschloss
Parkplatz-Sperrpfosten, Sockel aus Harz, Höhe: 60 cm, Zylinderschloss
Parkplatz-Sperrpfosten, Sockel aus Harz, Höhe: 60 cm, Zylinderschloss
Parkplatz-Sperrpfosten, Sockel aus Harz, Höhe: 60 cm, Zylinderschloss
Parkplatz-Sperrpfosten, Sockel aus Harz, Höhe: 60 cm, Zylinderschloss
Parkplatz-Sperrpfosten, Sockel aus Harz, Höhe: 60 cm, Zylinderschloss
Parkplatz-Sperrpfosten, Sockel aus Harz, Höhe: 60 cm, Zylinderschloss
Artikel-Nr.:
     894-MZ1055
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B321P
EAN/GTIN:
     3234640058597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Parkplatz-Sperrpfosten breiter Sockel aus Harz zum Schutz der Reifen
MOTTEZ Parkplatz-Sperrpfosten

  • breiter Sockel aus Harz zum Schutz der Reifen
  • Pfostenhöhe: 60 cm
  • verzinktes Doppelwandrohr (Breite: 5,0 cm)
  • Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Aufgrund unterschiedlicher Montagegegebenheiten ist kein Montagematerial enthalten

Gewicht: 5,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Gewicht [kg]:
5
Höhe [cm]:
60,0
Produktart:
Sperrpfosten
Produktkategorie:
Parkbügel
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Form:
eckig
Schließung:
verschiedenschließend
Verschluss:
Profilhalbzylinder
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 93,79*
€ 119,73*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 93,79*
€ 119,73*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.