Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatz-Sperrpfosten, Sockel aus Harz, Höhe: 60 cm, Zylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatz-Sperrpfosten, Sockel aus Harz, Höhe: 60 cm, Zylinderschloss
Parkplatz-Sperrpfosten, Sockel aus Harz, Höhe: 60 cm, Zylinderschloss
Parkplatz-Sperrpfosten, Sockel aus Harz, Höhe: 60 cm, Zylinderschloss
Parkplatz-Sperrpfosten, Sockel aus Harz, Höhe: 60 cm, Zylinderschloss
Parkplatz-Sperrpfosten, Sockel aus Harz, Höhe: 60 cm, Zylinderschloss
Parkplatz-Sperrpfosten, Sockel aus Harz, Höhe: 60 cm, Zylinderschloss
Parkplatz-Sperrpfosten, Sockel aus Harz, Höhe: 60 cm, Zylinderschloss
Artikel-Nr.:
     158-MZ1055
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B321P
EAN/GTIN:
     3234640058597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Parkplatz-Sperrpfosten breiter Sockel aus Harz zum Schutz der Reifen
MOTTEZ Parkplatz-Sperrpfosten

  • breiter Sockel aus Harz zum Schutz der Reifen
  • Pfostenhöhe: 60 cm
  • verzinktes Doppelwandrohr (Breite: 5,0 cm)
  • Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Aufgrund unterschiedlicher Montagegegebenheiten ist kein Montagematerial enthalten

Gewicht: 5,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Gewicht [kg]:
5
Höhe [cm]:
60,0
Produktart:
Sperrpfosten
Produktkategorie:
Parkbügel
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Form:
eckig
Schließung:
verschiedenschließend
Verschluss:
Profilhalbzylinder
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 93,89*
€ 119,44*
€ 4,95*
ab € 93,89*
€ 119,44*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.