Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Leitzylinder FlexPin 76-TL, Maße (HxD): 76 x 10 cm Version: 01 - rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Leitzylinder FlexPin 76-TL, Maße (HxD): 76 x 10 cm Version: 01 - rot/weiß
Flexibler Leitzylinder FlexPin 76-TL, Maße (HxD): 76 x 10 cm Version: 01 - rot/weiß
Flexibler Leitzylinder FlexPin 76-TL, Maße (HxD): 76 x 10 cm Version: 01 - rot/weiß
Flexibler Leitzylinder FlexPin 76-TL, Maße (HxD): 76 x 10 cm Version: 01 - rot/weiß
Flexibler Leitzylinder FlexPin 76-TL, Maße (HxD): 76 x 10 cm Version: 01 - rot/weiß
Artikel-Nr.:
     894-MW29112.01
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     291.12.496
EAN/GTIN:
     4055381367729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitzylinder
moravia leitzylinder
leitzylinder
Flexibler Leitzylinder FlexPin 76-TL retroreflektierender Leitzylinder zum Verschrauben und Überfahren

Ausgewählte Version: 01 - rot/weiß

Leitzylinder FlexPin

Die retroreflektierende FlexPin Leitzylinder eignen sich ideal für die Trennung von Wegen und Übergängen, als Begrenzungspfosten und sind dank Flexsystem einfach überfahrbar und umzulegen.

  • vollflexibler Leitzylinder, retroreflektierend
  • lange Haltbarkeit
  • alterungs-, witterungs- und kältebeständig
  • beständiges Polyethylen
  • Zylinder richtet sich immer wieder automatisch auf
  • mit Bajonettverschluss für einfache Montage
  • Maße (HxØ): 76 x 10 cm

Hinweis: Der zugehörige Standfuß ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss seperat als Zubehörartikel mitbestellt werden (Art.-Nr. MW11145)


  • Version: 01 - rot/weiß
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
10
Gewicht [kg]:
2
Produktart:
Leitzylinder
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Eigenschaft:
retroreflektierend
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Moravia
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 33,91*
€ 44,85*
€ 4,95*
ab € 44,50*
€ 58,59*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 44,66*
€ 58,59*
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 47,72*
€ 61,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,39*
€ 62,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,64*
Zubehör
Moravia
291.11.145
ab € 9,05*
Zubehör
Moravia
ab € 24,44*
Zubehör
Moravia
ab € 7,62*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Swarco
ab € 106,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.