Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia FlexPin 76-TL, rot/weiß, voll retroreflektierender Kippzylinder, 760 mm hoch Durchmesser: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Leitzylinder FlexPin 76-TL, Maße (HxD): 76 x 10 cm Version: 01 - rot/weiß
Flexibler Leitzylinder FlexPin 76-TL, Maße (HxD): 76 x 10 cm Version: 01 - rot/weiß
Flexibler Leitzylinder FlexPin 76-TL, Maße (HxD): 76 x 10 cm Version: 01 - rot/weiß
Flexibler Leitzylinder FlexPin 76-TL, Maße (HxD): 76 x 10 cm Version: 01 - rot/weiß
Flexibler Leitzylinder FlexPin 76-TL, Maße (HxD): 76 x 10 cm Version: 01 - rot/weiß
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-291.12.496
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     291.12.496
EAN/GTIN:
     4055381367729
Suchbegriffe:
Leitzylinder
moravia leitzylinder
leitzylinder
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Ursprungsland:
China, Volksrepublik
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
1000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 33,91*
€ 44,85*
€ 4,95*
ab € 44,50*
€ 58,59*
€ 4,95*
ab € 44,66*
€ 58,59*
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 47,72*
€ 61,89*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,39*
€ 62,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,64*
Zubehör
Moravia
291.11.145
ab € 9,05*
Zubehör
Moravia
ab € 24,44*
Zubehör
Moravia
ab € 7,62*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Swarco
ab € 106,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.