Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz 500 klein, feuerverz., Stahl, 50,0x29,2x23,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschutz 500 klein, feuerverz., Stahl, 50,0x29,2x23,0 cm
Rohrschutz 500 klein, feuerverz., Stahl, 50,0x29,2x23,0 cm
Rohrschutz 500 klein, feuerverz., Stahl, 50,0x29,2x23,0 cm
Rohrschutz 500 klein, feuerverz., Stahl, 50,0x29,2x23,0 cm
Rohrschutz 500 klein, feuerverz., Stahl, 50,0x29,2x23,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-MW26783
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     200.26.783
EAN/GTIN:
     4055381456140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Rohrschutz U-Profil 500 Rammschutz für Rohre zur Wandmontage im Innen- und Außenbereich
ActiveWorkplace® Rammschutz für Rohre

Schützt Leitungen, (Fall-)Rohre, Kabelstränge etc. vor Anfahr- und Rammschäden.

  • Stahlprofil in U-Form
  • kunststoffbeschichtet (Inneneinsatz) oder feuerverzinkt (Innen- und Außeneinsatz)
  • unkomplizierte Wandmontage durch 4 Schlüssellochbohrungen - einfach anzeichnen, Dübel setzen, einhängen und festziehen
  • für den Inneneinsatz gelb beschichtet mit schwarzen Signalstreifen
  • für den Außeneinsatz feuerverzinkt

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,20
Höhe [cm]:
50,0
Tiefe [cm]:
23,0
Produktart:
Rohrschutz
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
Stahl
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Montageort:
Wand
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rohrschutz, Moravia
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,46*
€ 106,48*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 121,38*
€ 150,62*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,31*
€ 152,18*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 129,07*
€ 159,60*
€ 4,95*
ab € 129,40*
€ 159,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.