Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz, Eck-Schutzbügel zum Aufdübeln, BxH: 60,0 x 60,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz, Eck-Schutzbügel zum Aufdübeln, BxH: 60,0 x 60,0 cm
Rammschutz, Eck-Schutzbügel zum Aufdübeln, BxH: 60,0 x 60,0 cm
Rammschutz, Eck-Schutzbügel zum Aufdübeln, BxH: 60,0 x 60,0 cm
Rammschutz, Eck-Schutzbügel zum Aufdübeln, BxH: 60,0 x 60,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-MW14637
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     195.22.090
EAN/GTIN:
     4055381502199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Eck-Schutzbügel
Rammschutz-Ecke
Rammschutz-Eckbügel gelb/schwarz Höhe: 60 cm, hochbelastbarer Gütestahl, zum Aufdübeln
ActiveWorkplace® Rammschutz-Eckbügel

zur Kennzeichnung und Sicherung betrieblicher Eckbereiche

  • aus hoch belastbarem Gütestahl
  • sichert Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbereich
  • für den Außeneinsatz feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
  • für den Inneneinsatz gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
  • zum Aufdübeln an 12 Punkten

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Auf Wunsch auch zum Einbetonieren (ohne Aufpreis) lieferbar.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
60,0
Tiefe [cm]:
60,0
Produktart:
Rammschutzeckbügel
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rammschutz-ecke innen, abweisbügel, Rammschutz, Moravia
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 335,18*
€ 409,30*
€ 4,95*
ab € 337,36*
€ 409,30*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,30*
€ 487,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,03*
€ 479,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,29*
€ 433,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,97*
€ 422,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,18*
€ 398,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
195.20.631
ab € 399,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.