Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE
MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE
MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE
MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE
MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE
MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE
MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE
MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE
MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE
MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE
Artikel-Nr.:
     894-MS1013
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     10139910.02
EAN/GTIN:
     4002632851544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Martor Sicherheitsmesser Secupro Maxisafe mit 3-Seiten-Schieber, für Links- und Rechtshänder
MARTOR SECUPRO MAXISAFE

Sicherheitsmesser mit 17 mm Schnitttiefe und vollautomatischem Klingenrückzug

  • vollautomatischer Klingenrückzug für die besonders hohe Arbeitssicherheit
  • 3-Seiten-Schieber für Rechts- und Linkshänder
  • 2-fach nutzbare Qualitätsklinge
  • einfacher und sicherer Klingenwechsel ohne Werkzeug
  • hoher Abriebschutz dank Metallverstärkung im vorderen Bereich
  • optimierter Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Material: glasfaserverstärkter Kunststoff

Maße (LxBxH): 14,8 x 1,8 x 4,2 mm

montierte Klinge: Nr. 99 Trapezklinge, Klingenstärke 0,63 mm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,8
Höhe [cm]:
4,2
Länge [cm]:
14,8
Produktart:
Sicherheitsmesser
Produktkategorie:
Messer
geeignet für:
Linkshänder | Rechtshänder
Klingenwechsel:
Klingenwechsel ohne Werkzeug
Modell:
SECUPRO MAXISAFE
Schneidmaterial:
Folien- und Papierbahnen | Garn, Schnur | Karton: 1-lagig | Karton: bis 2-lagig | Karton: bis 3-lagig | Klebeband | Kunststoffumreifungen | Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
Schnitttiefe:
11 - 20 mm
Material Griff:
glasfaserverstärkter Kunststoff
Material Klinge:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 14,92*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,16*
€ 14,92*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.