Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Schraubregal META FIX, 6 Böden,Fachlast 80 kg, Feldlast 800 kg,HxLxT 250,0 x 100,0 x 40,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Schraubregal META FIX, 6 Böden,Fachlast 80 kg, Feldlast 800 kg,HxLxT 250,0 x 100,0 x 40,0 cm
Anbau-Schraubregal META FIX, 6 Böden,Fachlast 80 kg, Feldlast 800 kg,HxLxT 250,0 x 100,0 x 40,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-MR9501
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20089501
EAN/GTIN:
     4026212228656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fix 80 Regal
Meta Fix 80 Regal
META FIX Schraubregal Anbauregal, verzinkt, leichte Montage
Schraubregal META FIX

  • preiswertes Qualitäts-Schraubregal für leichte Belastung der Fachböden mit 80 kg)
  • leichte Montage: Verschraubung erfolgt mittels Winkelschraubendreher komplett von außen
  • Oberfläche sendzimirverzinkt, auf Anfrage kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Schraubregal META FIX, verzinkt
Fachlast: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Feldlast bei Regalzeilen ab 3 und mehr Feldern:

Höhe 2.000 mm: 600 kg

Höhe 2.500 mm: 800 kg

 

Grundregal
Planmaße:

Nennlänge: + 4 mm
Nenntiefe: + 4 mm

Anbauregal
Planmaße:

Nennlänge: + 2 mm
Nenntiefe: + 4 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis &ge 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Zu jedem META FIX® Grundregal erhalten Sie einen Winkelschraubendreher (6-Kant) gratis.

 

Fachlast 80 kg

Feldlast Höhe 200 cm: 600 kg

Höhe 250 cm: 800 kg

 

Fachlast: gültig bei gleichmäßig verteilter Last

Feldlast: gültig für Regalzeilen ab 3 Feldern bei gleichmäßig verteilter Last

 

Von der Planung bis zur Montage alles aus einer Hand - vom Spezialisten.

Die Lieferung erfolgt bis zur Bordsteinkante (ohne Abladen). Gerne übernehmen wir bei Anlieferung auch das Abladen und Vertragen der Regale gegen Aufpreis für Sie.

Wir beraten Sie gerne!


  • Größe (HxBxT): 250,0 x 100,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
100,0
Höhe [cm]:
250,0
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Schraubregal
Produktkategorie:
Regale
Anzahl Ebenen:
6
Ausführung:
Anbauregal
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einlegeboden:
Stahl
max. Fachlast [kg]:
80
max. Feldlast [kg]:
800
Produktserie:
META FIX
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 101,70*
€ 129,47*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,19*
€ 131,23*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 103,97*
€ 132,12*
15 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 105,60*
€ 134,01*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 141,08*
€ 174,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,00*
€ 205,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.