Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Professionnel Stellair 1172 weiß, Faservliestuch VE = 25 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spontex Professionnel Stellair 1172 weiß, Faservliestuch VE = 25 Stk
Spontex Professionnel Stellair 1172 weiß, Faservliestuch VE = 25 Stk
Spontex Professionnel Stellair 1172 weiß, Faservliestuch VE = 25 Stk
Spontex Professionnel Stellair 1172 weiß, Faservliestuch VE = 25 Stk
Artikel-Nr.:
     894-MP1055
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Stellair 1172
EAN/GTIN:
     0697480011727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Spontex Professional Stellair 1172 weiß Faservliestuch zur Entfernung von Schmutz
Spontex® Professional Stellair 1172

Das Faservliestuch eignet sich zum Spülen und reinigen und ermöglicht einfaches entfernen von Schmutz durch seine besondere Textur.

  • leichte Reinigung
  • flexible und stark synthetische Fasern
  • nimmt Schmutz auf
  • leicht auszuspülen
  • langlebig und vielseitig einsetzbar
  • ideal für verschiedene Anwendungen
  • Zugfestigkeit (1 daN/cm)

Gewicht: 80 g/m²

Maße (BxL): 36,0 x 51,0 cm

Farbe: weiß

Material: 65% Viskose, 35% Polyester

1 VE = 25 Stk


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
51,0
Stück [VE]:
25
Produktart:
Wischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Material:
Viskose | Polyester
Polyesteranteil [%]:
35 %
Viskoseanteil [%]:
65 %
Gewicht [g/qm]:
80
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,25*
€ 0,36*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 11,94*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,98*
€ 11,94*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.