| |
|
| Artikel-Nr.: 894-MO2060 Herst.-Nr.: 61500600 EAN/GTIN: 4044589407931 |
| | |
|
| | |
| MessengerX Türschild schneller Wechsel der Papiereinlagen durch Klemmverschluss MessengerX TürschilderDie Türschilder der Schilderserie Messenger X zeichnen sich neben der robusten Bauweise durch ihr klassisches Design aus. Darüber hinaus können beschriftete Einlagen jederzeit mühelos ausgetauscht werden. Messenger X ist ein Schildersystem mit hoher Funktionalität. Die flachen Aluminiumprofile versprechen eine hohe Qualität und eine klare Wegleitung. Messenger X erlaubt dem Nutzer sowohl die dauerhafte, als auch die flexible Beschriftung und ist somit vielfältig einsetzbar - robuster Aufbau
- geringer Montageaufwand
- einfacher Einlagenwechsel
- Paneele aus Aluminium
Die Produktlinie bietet ein breites Einsatzspektrum. Neben Fahnenschild und Deckenabhänger, die individuell und dauerhaft beschriftet werden können, ergänzen Türschilder, Tischaufsteller und Infotafeln mit einfach zu wechselnden Papiereinlagen das Sortiment. Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 15,7 | Höhe [cm]: | 15,7 | Tiefe [cm]: | 1,0 | Material Abdeckung: | Kunststoff | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Eigenschaft: | schneller Einlagenwechsel | Einsatzbereich: | Innenbereich | Format: | Quadratisch | Produktserie: | MessengerX | Verschluss: | Klemmverschluss | Beschriftung: | Einlage | Einlage: | Papier | Marke: | MODULEX | Material Halter / Rahmen: | Aluminium | B × H × T [cm]: | 15,7 × 15,7 × 1,0 | B × H: | 15,7 × 15,7 cm | Einlagemaß [BxH]: | 15,0 x 15,0 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung 150 x 150 mm, einsteckschilder türschild, einsteckschilder türschild modulex, MODULEX, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild |
| | |
| |